pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23101BA04 CONTSTAT. 10A AC-3 230-460V 24VDC - 3RF23101BA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10.5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2528 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209572249

Codice prodotto

SIE3RF23101BA04

Cod. produttore

3RF23101BA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

10.5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...460 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

10.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

88 mm

Contattore statico monofase 3RF2

Contattore statico per il comando di carichi ohmici e induttivi, progettato per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
  • Tensione: AC 15 / 6 A / 40 °C 48 ... 460 V / DC 24 V
  • Commutazione istantanea per il comando di carichi ohmici/induttivi
  • Applicazioni: elementi riscaldanti o valvole in un impianto di imbottigliamento
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Disponibilità: apparecchi monofase o trifase
  • Potenze e tensioni nominali di impiego: diverse opzioni disponibili
  • Morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
  • Estremamente affidabili in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Dissipatore di calore integrato, per installazione diretta nel quadro elettrico
  • Forma costruttiva compatta, per risparmio di spazio sulla guida DIN
  • Facile espansione tramite moduli funzionali standardizzati con semplice montaggio a scatto
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS