SIEMENS - SIE3RF23101BA02 CONTSTAT. 10A 230V 24VDC VITE - 3RF23101BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2528 Kg CO₂-eq
EAN
4011209572232
Codice prodotto
SIE3RF23101BA02
Cod. produttore
3RF23101BA02
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
10.5 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
88 mm
- Commutazione istantanea
- Capacità di comando fino a 6 A in AC 15
- Operatività fino a 40 °C
- Tensioni di funzionamento: 24-230 V / DC 24 V
- Design compatto per montaggio su guida DIN
- Integrato dissipatore di calore per installazione diretta nel quadro elettrico
- Disponibile in configurazioni monofase e trifase
- Supporto per frequenze di commutazione elevate
- Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA
- Commutazione silenziosa e senza usura, adatta per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
- Facilità di installazione e risparmio di spazio grazie alla compattezza
- Possibilità di ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per diverse applicazioni
- Varietà di opzioni di collegamento disponibili, tra cui morsetti a vite, a molla e capicorda ad occhiello
- Semplicità e efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS sempre attuale
Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS