SIEMENS - SIE3RF23101AA45 CONTSTAT. 10A 600V 4-30VDC VITE - 3RF23101AA45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2528 Kg CO₂-eq
EAN
4011209652613
Codice prodotto
SIE3RF23101AA45
Cod. produttore
3RF23101AA45
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...30 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
10.5 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
88 mm
- Capacità di corrente: 10,5 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tensione nominale: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Tensione di interdizione: 1200 V
- Commutazione silenziosa e senza usura
- Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
- Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Amplificabile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Disponibile in versioni monofase e trifase per diverse potenze e tensioni nominali
- Affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate
- Adatto per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
- Semplice montaggio a scatto dei moduli funzionali
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Varietà di morsetti disponibili: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Accessori disponibili, tra cui spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Efficienza e modularità grazie al sistema SIRIUS sempre attuale
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per applicazioni come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS