SIEMENS - SIE3RF23101AA22 CONTSTAT. 10A 230V 110-230VAC VITE - 3RF23101AA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2528 Kg CO₂-eq
EAN
4011209572195
Codice prodotto
SIE3RF23101AA22
Cod. produttore
3RF23101AA22
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
10.5 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
88 mm
- Modello: 3RF2
- Corrente nominale: 10,5 A
- Temperatura operativa: 40 °C
- Tensione di controllo: AC 24-230 V / 110-230 V
- Tipo di morsetto: a vite
- Applicazioni: Carichi ohmici/induttivi, elementi riscaldanti, valvole
- Frequenza di commutazione: Elevata affidabilità
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico
- Forma costruttiva: Compatta, per guida DIN
- Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Commutazione silenziosa adatta per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali.
- Affidabilità anche in caso di alte frequenze di commutazione.
- Facile installazione grazie al dissipatore di calore integrato.
- Risparmio di spazio grazie alla forma compatta per guida DIN.
- Versatilità di applicazione con ampia gamma di potenze e tensioni nominali disponibili.
- Accessori aggiuntivi disponibili per personalizzazione e ampliamento.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS