pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF22551AC45 RELE STATCONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V - 3RF22551AC45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 55 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 3

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6013 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209646773

Codice prodotto

SIE3RF22551AC45

Cod. produttore

3RF22551AC45

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

55 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

3

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

47 mm

Relè statico, trifase 3RF2

Questo relè statico è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti di imbottigliamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, trifase
  • Modello: 3RF2 55 A
  • Temperatura di funzionamento: 40 °C
  • Gamma di tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Comando: trifase
  • Tipo di collegamento: morsetti a vite
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Installazione: su superfici di raffreddamento esistenti
  • Applicazione: comando di carichi ohmici/induttivi, es. elementi riscaldanti o valvole
  • Design: compatto
  • Frequenze di commutazione: elevate
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Disponibilità: apparecchi monofase o trifase, diverse potenze e tensioni nominali
  • Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
  • Estremamente affidabili anche con frequenze di commutazione elevate.
  • La forma costruttiva compatta consente di risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
  • Modularità del sistema SIRIUS, per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS