pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF22551AB45 RELE STATCONTR.2 FASI 55A 48-600V 4-30V - 3RF22551AB45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 55 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 3

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6013 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209646766

Codice prodotto

SIE3RF22551AB45

Cod. produttore

3RF22551AB45

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

55 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

3

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

47 mm

Relè statico, trifase 3RF2 55 A

Relè statico progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti di imbottigliamento, con caratteristiche di alta affidabilità e silenziosità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, trifase
  • Modello: 3RF2 55 A
  • Temperatura: 40 °C
  • Tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Comando: bifase, morsetti a vite
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Applicazioni: carichi ohmici/induttivi (es. elementi riscaldanti, valvole)
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
  • Alta affidabilità anche in frequenze di commutazione elevate
  • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
  • Possibilità di ampliare con moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Disponibilità in configurazioni monofase e trifase per diverse potenze e tensioni
  • Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS