pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF22301AB45 RELE STATCONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V - 3RF22301AB45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 3

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3402 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209646674

Codice prodotto

SIE3RF22301AB45

Cod. produttore

3RF22301AB45

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

30 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

3

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

30 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

47 mm

Relè statico, trifase 3RF2

Il relè statico trifase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore, garantendo commutazione silenziosa e senza usura.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico
  • Corrente nominale: 30 A
  • Temperatura massima: 40 °C
  • Tensione di impiego: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Comando: bifase
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Commutazione: silenziosa e senza usura
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
  • Facilità di ampliamento mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 con montaggio a scatto.
  • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali di impiego.
  • Progettato per comando in AC o DC, con varie opzioni di morsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS