SIEMENS - SIE3RF21903AA06 RELE STAT 90A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL - 3RF21903AA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Con morsetti amovibili - sì
Adatto per installazione in serie - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209574335
Codice prodotto
SIE3RF21903AA06
Cod. produttore
3RF21903AA06
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
90 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
88 A
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
48 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


