pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF21901AA02 RELE STAT 90A 230V 24VDC 22,5MM - 3RF21901AA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 90 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6013 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209573994

Codice prodotto

SIE3RF21901AA02

Cod. produttore

3RF21901AA02

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

90 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

48 mm

    Relè statico SIRIUS 3RF21

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideali per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente: 90 A
    • Tensioni: 24 ... 230 V / DC 24 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Frequenze di commutazione elevate
    • Amplificabile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
    • Disponibile in versioni monofase e trifase
    • Opzioni di morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione compatta che risparmia spazio sulla superficie dissipatrice
    • Ideale per ambienti in cui il rumore deve essere ridotto
    • Facile montaggio a scatto per espansione con moduli funzionali
    • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali
    • Accessori aggiuntivi disponibili, come spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS