SIEMENS - SIE3RF21701AA04 RELE STAT 70A 460V 24VDC 22,5MM - 3RF21701AA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 70 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9295 Kg CO₂-eq
EAN
4011209573949
Codice prodotto
SIE3RF21701AA04
Cod. produttore
3RF21701AA04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
70 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...460 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Corrente nominale: 70 A
- Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Morsetto: a vite
- Applicazioni: comando di elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Tipo: monofase e trifase disponibili
- Frequenze di commutazione elevate: estremamente affidabili
- Standard di omologazione: IEC e UL/CSA
- Commutazione silenziosa, ideale per ambienti come uffici e ospedali
- Compatto, per risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
- Espandibile con i moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Progettato per un semplice montaggio a scatto
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS