SIEMENS - SIE3RF21503AA04 RELE STAT 50A 460V 24VDC 25MM OCCHIELLO - 3RF21503AA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Con morsetti amovibili - sì
Adatto per installazione in serie - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6013 kg CO₂eq
EAN
4011209574267
Codice prodotto
SIE3RF21503AA04
Cod. produttore
3RF21503AA04
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...460 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...460 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
50 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
48 mm