pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF21501AA45 RELE STAT50A 48-600V -4-30VDC - 3RF21501AA45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9295 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209651791

Codice prodotto

SIE3RF21501AA45

Cod. produttore

3RF21501AA45

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, adatto per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente nominale: 50 A
    • Tensione di utilizzo: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
    • Tensione di interdizione: 1200 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Frequenze di commutazione elevate supportate
    • Forme costruttive disponibili: monofase e trifase
    • Morsetti disponibili: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Compatibilità con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per l'impiego in uffici e ospedali grazie alla commutazione silenziosa
    • Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice con design compatto
    • Facile ampliamento con moduli funzionali per molteplici applicazioni
    • Affidabilità eccezionale in diverse condizioni di utilizzo
    • Accessori disponibili per migliorare la funzionalità del sistema
    • Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS