SIEMENS - SIE3RF21501AA22 RELE STAT 50A 230V 110-230VAC 22,5MM - 3RF21501AA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9295 Kg CO₂-eq
EAN
4011209573901
Codice prodotto
SIE3RF21501AA22
Cod. produttore
3RF21501AA22
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
48 mm
- Width: 22,5 mm
- Current Rating: 50 A
- Voltage Range: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
- Type: Monofase o trifase disponibile
- Connection Type: Morsetti a vite, a molla o capicorda ad occhiello
- Modular system compatible with standardized functional modules 3RF29
- International approvals: IEC, UL/CSA
- Commutazione silenziosa ideale per ambienticome uffici e ospedali
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Design compatto che permette di risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
- Facile espansione delle funzionalità con moduli standardizzati
- Efficiente e sempre aggiornato grazie al sistema modulare SIRIUS
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale in ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS