SIEMENS - SIE3RF21301AA06 SEMI-COND RELAY 3RF2 WIDTH - 3RF21301AA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209573833
Codice prodotto
SIE3RF21301AA06
Cod. produttore
3RF21301AA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
30 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
30 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
48 mm
- Corrente nominale: 30 A
- Potenza nominale: 48 ... 600 V / DC 24 V
- Commutazione senza usura
- Compatibilità: AC e DC
- Certificazioni: IECe UL/CSA
- Opzioni di connessione: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Modularità: ampliabile con moduli funzionali 3RF29
- Commutazione silenziosa, ideale per uffici e ospedali
- Affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate
- Design compatto che riduce l'ingombro sulla superficie dissipatrice
- Facilità di montaggio a scatto per diverse applicazioni
- Sistema modulare che si adatta facilmente alle esigenze attuali
Relè statico, monofase 3RF2 larghezza costruttiva 22,5 mm
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


