pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF21202AA42 RELE STAT 20A 24-230V 4-30VDC 25MM C.C - 3RF21202AA42

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3402 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209662728

Codice prodotto

SIE3RF21202AA42

Cod. produttore

3RF21202AA42

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

20 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

20 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, adatta per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Corrente nominale: 20 A
    • Tensioni di funzionamento: 24 ... 230 V / DC 4 ... 30 V
    • Tipo: monofase o trifase
    • Connessioni: morsettia vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Modularità: ampliabile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore
    • Affidabilità elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
    • Semplice montaggio a scatto per un'installazione rapida
    • Applicazioni versatili grazie a diverse potenze e tensioni nominali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS