SIEMENS - SIE3RF21202AA02 RELE STAT 20A 230V 24VDC 25MM C.CLAMP - 3RF21202AA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209574052
Codice prodotto
SIE3RF21202AA02
Cod. produttore
3RF21202AA02
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
20 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
48 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS