SIEMENS - SIE3RF21201AA42 RELE STAT22,5MM 20A 24-230V 4-30VDC - 3RF21201AA42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209624900
Codice prodotto
SIE3RF21201AA42
Cod. produttore
3RF21201AA42
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...30 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
20 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
48 mm
- Monofase con larghezza costruttiva di 22,5 mm
- Corrente nominale di 20 A
- Tensioni di funzionamento: 24 ... 230 V / DC 4 ... 30 V
- Ideale per elementi riscaldanti e valvole in impianti di imbottigliamento
- Supporta frequenze di commutazione elevate
- Disponibile in due larghezze costruttive per applicazioni monofase o trifase
- Varianti di morsetti: a vite, a molla, capicorda ad occhiello
- Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per applicazioni multiple
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per uffici e ospedali
- Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
- Facile espansione con moduli funzionali standardizzati
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
- Disponibilità di accessori come spine dicontrollo e calotte coprimorsetti
Relè statico SIRIUS 3RF21
Il relè statico SIRIUS 3RF21 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS