pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF20901AA22 RELE STAT 90A 230V 110-230VAC 45MM - 3RF20901AA22

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 90 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6013 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209584686

Codice prodotto

SIE3RF20901AA22

Cod. produttore

3RF20901AA22

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

90 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Adatto per installazione in serie:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

48 mm

Relè statico 3RF2

Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, monofase 3RF2
  • Larghezza costruttiva: 45 mm
  • Corrente: 90 A
  • Tensione: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
  • Morsetti: a vite
  • Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento
  • Commutazione: silenziosa e senza usura
  • Affidabilità: elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Design: compatto per risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
  • Espandibilità: mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Versioni: disponibile anche come apparecchi trifase e in diverse potenze e tensioni nominali di impiego
  • Progettato per: comando in AC o DC
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Ideale per impieghi in ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
  • Semplice montaggio a scatto per molteplici applicazioni.
  • Efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS