SIEMENS - SIE3RF20901AA04 RELE STAT 90A 460V 24VDC 45MM - 3RF20901AA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 90 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6013 Kg CO₂-eq
EAN
4011209575950
Codice prodotto
SIE3RF20901AA04
Cod. produttore
3RF20901AA04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
90 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...460 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
48 mm
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente nominale: 90 A
- Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
- Morsetto: a vite
- Applicazioni: comandi di elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Configurazioni disponibili: monofase e trifase
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
- Commutazione silenziosa e senza usura, adatta per uffici e ospedali
- Elevata affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta che permette di risparmiare spazio
- Facile ampliamento con moduli funzionali standardizzati
- Disponibilità di diverse potenze e tensioni nominali per varie applicazioni
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS