pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF20701AA02 RELE STAT 70A 24-230V 24VDC 45MM - 3RF20701AA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6013 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

SIRIUS 3RF20

EAN

4011209575905

Codice prodotto

SIE3RF20701AA02

Cod. produttore

3RF20701AA02

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Adatto per installazione in serie:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...230 V

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

70 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

48 mm

relè statico, monofase 3RF2 larghezza costruttiva 45 mm; 70 A 24 ... 230 V / DC 24 V morsetti a vite per linstallazione su superfici di raffreddamento esistenti relè statico SIRIUS 3RF20 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice. I relè statici possono essere inoltre ampliati mediante i moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I relè statici sono disponibili come apparecchi monofase in due larghezze costruttive o come apparecchi trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.