SIEMENS - SIE3RF20501AA45 RELE STAT 50A 460V 4-32VDC 45MM - 3RF20501AA45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9295 Kg CO₂-eq
EAN
4011209652569
Codice prodotto
SIE3RF20501AA45
Cod. produttore
3RF20501AA45
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...30 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
48 mm
- Monofase con larghezza costruttiva di 45 mm
- Capacità di corrente di 50 A
- Tensione operativa da 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Tensione di interdizione di 1200 V
- Compatibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Disponibile in versioni monofase e trifase
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Opzioni di morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
- Estremamente affidabile anche con frequenze di commutazione elevate
- Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
- Semplice montaggio a scatto per espansione e personalizzazione
- Accessori disponibili, inclusi spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Efficienza garantita attraverso un sistema modulare sempre attuale
Relè statico SIRIUS 3RF20
Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS