SIEMENS - SIE3RF20501AA24 RELE STAT 50A 460V 110-230VAC 45MM - 3RF20501AA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6013 Kg CO₂-eq
EAN
4011209575882
Codice prodotto
SIE3RF20501AA24
Cod. produttore
3RF20501AA24
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
50 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...460 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
48 mm
- Width: 45 mm
- Current rating: 50 A
- Voltage range: 48 ... 460 V / AC, 110 ... 230 V
- Application: Carichi ohmici/induttivi (elementi riscaldanti, valvole)
- Switching frequency: Elevate frequenze di commutazione
- Mounting type: Montaggio a scatto con moduli funzionali 3RF29
- Certifications: IEC e UL/CSA
- Types available: Monofase e trifase
- Connection options: Morsetti a vite, a molla, o per capicorda ad occhiello
- Commutazione silenziosa e senza usura, perfetta per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Affidabilità elevata anche in condizioni di frequenti cicli di commutazione.
- Design compatto che ottimizza l'uso dello spazio sulla superficie dissipatrice.
- Facile espansione delle funzionalità attraverso moduli standardizzati.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.
Relè statico, monofase 3RF2
Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per impianti di imbottigliamento e ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS