pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF20501AA22 RELE STAT 50A 230V 110-230VAC 45MM - 3RF20501AA22

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9295 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209575875

Codice prodotto

SIE3RF20501AA22

Cod. produttore

3RF20501AA22

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Width: 45 mm
    • Rated current: 50 A
    • Voltage range: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
    • Standardized functional modules 3RF29 for expansion
    • Available as single-phase or three-phase devices
    • Design for AC or DC control
    • International approvals (e.g., IEC, UL/CSA)
    • Connection options: screw terminals, spring terminals, or ring lug terminals
    • Accessories include control plugs and terminal covers

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, riducendo il rumore in ambienti sensibili.
    • Estrema affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
    • Compattezza per un utilizzo ottimale dello spazio sulla superficie dissipatrice.
    • Facile montaggio a scatto dei moduli funzionali per applicazioni multiple.
    • Soluzione semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS