pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF20501AA06 RELE STAT 50A 600V 24VDC 45MM - 3RF20501AA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6013 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209575868

Codice prodotto

SIE3RF20501AA06

Cod. produttore

3RF20501AA06

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

48 mm

    Relè statico, monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Interscambio monofase, larghezza costruttiva 45 mm
    • Corrente nominale: 50 A
    • Range di tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Affidabilità elevata anche a frequenze di commutazione elevate
    • Disponibile in diverse potenze e tensioni nominali
    • Morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per ampliamenti
    • Omologazioni internazionali, come IEC e UL/CSA

    Vantaggi per il cliente:

    • Ideale per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali
    • Design compatto che ottimizza lo spazio sulla superficie dissipatrice
    • Facile montaggio a scatto dei moduli funzionali per molteplici applicazioni
    • Accessori disponibili, come spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Sistema modulare SIRIUS sempliceed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS