pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF20301BA04 RELE STAT 30A 24VDC INSER. ISTANT. - 3RF20301BA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 30 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3402 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209632868

Codice prodotto

SIE3RF20301BA04

Cod. produttore

3RF20301BA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

30 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...460 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

30 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

48 mm

    Relè Statico, Monofase 3RF2

    Il relè statico SIRIUS 3RF20 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: larghezza costruttiva 45 mm
    • Corrente nominale: 30 A
    • Tensione nominale: 48 ... 460 V / DC 24 V
    • Morsetto a vite con commutazione istantanea
    • Progettato per comando in AC o DC
    • Disponibile con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per espansione

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
    • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Compatta, risparmia spazio sulla superficie dissipatrice
    • Facilità di montaggio con sistema modulare SIRIUS
    • Applicazioni versatili con diverse potenze e tensioni nominali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS