SIEMENS - SIE3RF20201AA22 RELE STAT 20A 230V 110-230VAC 45MM - 3RF20201AA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3402 Kg CO₂-eq
EAN
4011209575776
Codice prodotto
SIE3RF20201AA22
Cod. produttore
3RF20201AA22
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
20 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
48 mm
Relè statico 3RF2
Il relè statico 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico, monofase
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Corrente nominale: 20 A
- Tensione di utilizzo: 24 ... 230 V / AC 110 ... 230 V
- Morsetti: a vite per l'installazione su superfici di raffreddamento esistenti
- Commutazione: silenziosa e senza usura
- Affidabilità: elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Compatibilità: omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calottecoprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Ideali per l'impiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice grazie alla forma costruttiva compatta
- Possibilità di ampliamento mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 con montaggio a scatto semplice
- Disponibilità in diverse potenze e tensioni nominali di impiego
- Progettati per comando in AC o DC
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS