pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RD10000BA000EP0 SIMATIC ET 200SP E-STARTER - 3RD10000BA000EP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621120010

Codice prodotto

SIE3RD10000BA000EP0

Cod. produttore

3RD10000BA000EP0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...28.8 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.46 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.1...2 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

100000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

100000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

100000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a innesto

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

151 mm

Profondità:

167 mm

e-Starter SIMATIC ET 200SP 0,1 ... 2,0 A avviatore invertitore protezione da cortocircuito elettronica per il comando funzionale e la protezione di motori trifase e carichi ohmici, con protezione elettronica da cortocircuito e sovraccarico Gli e-Starter multifunzionali sono completamente integrati nel sistema di periferia ET 200SP. La progettazione rapida e completa avviene nel TIA Portal. Grazie al comando estremamente rapido e completamente elettronico, gli apparecchi sono a prova di cortocircuito, a bassa usura ed estremamente durevoli. Grazie allampio campo di regolazione e alla funzionalità di inversione integrata, con la conseguente minore varietà di tipi si riduce lonere della gestione a magazzino e della progettazione. La forma costruttiva stretta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il semplice montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto consente una rapida messa in servizio e aumenta la disponibilità degli impianti. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC, CCC e cULus) e sono IE3/IE4 ready. Fornibile come avviatore invertitore con due diversi campi di corrente del motore da 0,1 a 2 A e da 0,7 a 7 A. Per il funzionamento delle-Starter ET 200SP è necessaria una BaseUnit. Opzionalmente, è possibile agganciare unsottomodulo 4DI (LC) per un funzionamento manuale locale con quattro ingressi digitali addizionali. Il sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il comprovato sistema ET 200S. e-Starter ET 200SP - Flessibile. Performante. Affidabile

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS