pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA85224EE00 ILF ST REVERSING STARTER 3.5-32 A (S0) - 3RA85224EE00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15000 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 32 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621109947

Codice prodotto

SIE3RA85224EE00

Cod. produttore

3RA85224EE00

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15000 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

32 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

32 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

3.5...32 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Larghezza:

90 mm

Altezza:

269 mm

Profondità:

174 mm

    Partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8

    Il partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8 è progettato per l'avviamento e il controllo di motori con una gamma di corrente da 3,5 A fino a 32 A e tensioni fino a AC 690 V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente: 3,5 ... 32 A
    • Tensione: fino a AC 690 V
    • Tipo di coordinamento: 2
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Sistema supportato: ET 200SP
    • Componenti inclusi: 3RC7141-4EE01, 3RV2321-4EC20, 2x 3RT2027-2BB40

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'avviamento e il controllo efficiente dei motori.
    • Compatibile con sistemi avanzati come ET 200SP.
    • Opzioni di coordinamento elevate per una maggiore flessibilità.
    • Alta affidabilità anche a tensioni elevate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS