SIEMENS - SIE3RA85121EE10 ILF HF REVERSING STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RA85121EE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Classe di intervento - Regolabile
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1500 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621109954
Codice prodotto
SIE3RA85121EE10
Cod. produttore
3RA85121EE10
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1500 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.4...4 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
204 mm
Profondità:
131 mm
- Avviatore invertitore High Feature 0,4 ... 4 A
- Fino a AC 690 V
- Tipo di coordinamento 2
- Grandezza costruttiva S00
- Compatibile con sistema ET 200SP
- Include 3RC7141-1EE10, 3RV2311-1EC20, 2x 3RT2017-2BB42
- Facilità di integrazione in ambienti industriali grazie alla sua compatibilità con sistemi esistenti.
- Consente un avviamento dolce e riduce l'usura deimotori.
- Offre un controllo preciso e affidabile delle operazioni motorie.
- Massimizza l'efficienza energetica durante le fasi di avvio e funzionamento del motore.
Partenza motore intelligente
Il partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8 è progettato per l'avviamento e il controllo efficiente dei motori, garantendo prestazioni ottimali in vari contesti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS