SIEMENS - SIE3RA84224EE10 ILF HF DIRECT STARTER 3.5-32 A (S0) - 3RA84224EE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Classe di intervento - Regolabile
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 32 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621109916
Codice prodotto
SIE3RA84224EE10
Cod. produttore
3RA84224EE10
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
32 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
32 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
3.5...32 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
243 mm
Profondità:
150 mm
- Corrente nominale: 3,5 ... 32 A
- Voltaggio massimo: fino a AC 690 V
- Tipo di coordinamento: 2
- Grandezza costruttiva: S0
- Compatibile con: sistema ET 200SP
- Componenti inclusi: 3RC7140-4EE11, 3RV2321-4EC20, 3RT2027-2BB40
- Facilità di integrazione nel sistema ET 200SP.
- Aumento dell'efficienza operativa grazie a un controllo avanzato.
- Affidabilità e robustezza per applicazioni industriali.
- Possibilità di gestire motori di diverse potenze in modo versatile.
Partenza Motore Intelligente SIRIUS 3RA8
Il partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8 è progettato per l'avvio diretto, offrendo funzionalità avanzate per la gestione efficiente dei motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS