pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA84121EE10 ILF HF DIRECT STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RA84121EE10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1500 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621109893

Codice prodotto

SIE3RA84121EE10

Cod. produttore

3RA84121EE10

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1500 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

4 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.4...4 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Larghezza:

45 mm

Altezza:

198 mm

Profondità:

131 mm

    Partenza Motore Intelligente

    Il prodotto è un avviatore diretto High Feature progettato per una partenza efficiente e sicura dei motori, supportando un rango di corrente fino a 4 A e tensioni fino a AC 690 V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di coordinamento 2
    • Grandezza costruttiva S00
    • Sistema compatibile: ET 200SP
    • Model: SIRIUS 3RA8
    • Componenti inclusi: 3RC7140-1EE10, 3RV2311-1EC20, 3RT2017-2BB42

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la partenza dei motori in modo sicuro e rapido.
    • Supporta diverse tensioni, rendendolo versatile per vari applicativi.
    • Aumenta l'affidabilità e la durata del motore grazie a un avvio controllato.
    • Integrazione semplice con sistemi esistenti grazie alla compatibilità con ET 200SP.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS