SIEMENS - SIE3RA84121EE00 ILF ST DIRECT STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RA84121EE00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Classe di intervento - Regolabile
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1500 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621109862
Codice prodotto
SIE3RA84121EE00
Cod. produttore
3RA84121EE00
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1500 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.4...4 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
198 mm
Profondità:
131 mm
- Tipo di avviatore: Diretto standard
- Corrente nominale: 0,4 ... 4 A
- Tensione nominale: Fino a AC 690 V
- Tipo di coordinamento: 2
- Grandezza costruttiva: S00
- Compatibilità: Sistema ET 200SP
- Componenti inclusi: 3RC7140-1EE00, 3RV2311-1EC20, 3RT2017-2BB42
- Controllo efficiente dei motori per ridurre i tempi di fermo macchina.
- Facilità di integrazione con sistemi esistenti grazie alla compatibilità con ET 200SP.
- Affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali.
Partenza Motore Intelligente
Il sistema di avviamento intelligente per motori SIRIUS 3RA8 è progettato per controllare motori in modo efficiente, garantendo avviamenti diretti standard da 0,4 a 4 A fino a AC 690 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS