pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA84111KE10 ILF HF DIRECT STARTER 1.2-12 A (S00) - 3RA84111KE10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5500 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621109909

Codice prodotto

SIE3RA84111KE10

Cod. produttore

3RA84111KE10

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5500 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.2...12 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Larghezza:

45 mm

Altezza:

198 mm

Profondità:

131 mm

    Partenza Motore Intelligente SIRIUS 3RA8

    Il partenza motore intelligente SIRIUS 3RA8 è progettato per avviare motori direttamente con un'elevata superficie di funzionamento e coordinamento.

    Dettagli tecnici:

    • Avviatore diretto con caratteristiche High Feature
    • Corrente di esercizio fino a 12 A
    • Uso con tensioni fino a AC 690 V
    • Tipo di coordinamento: 1
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Compatibile con sistema ET 200SP
    • Componenti inclusi: 3RC7140-1KE10, 3RV2311-1KC20, 3RT2017-2BB42

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'avvio e il controllo dei motori
    • Alta affidabilità e prestazioni elevate
    • Integra facilmente nel sistema ET 200SP
    • Progettato per un utilizzo efficiente e sicuro

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS