pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA68900BA ADATTATORE PER 3RV1 - 3RA68900BA

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209725423

Codice prodotto

SIE3RA68900BA

Cod. produttore

3RA68900BA

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

25 A

Numero di poli:

3

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

sì

    Adattatore 45 mm per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 3RV1.2 e 3RV2.2 max. 25 A sezione dei cavi AWG10

    Il prodotto è un adattatore progettato per interruttori automatici che offre un sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con interruttori automatici grandezza costruttiva S0 3RV1.2 e 3RV2.2
    • Max. 25 A
    • Sezione dei cavi AWG10

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione in sistemi esistenti
    • Efficienza e versatilità grazie al sistema modulare
    • Affidabilità e prestazioni durature

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS