SIEMENS - SIE3RA68138AC MORSETTO 3P MOLLA CON 3 POSTI UTENZE - 3RA68138AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 100 A
Numero di poli - 3
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no
Esecuzione come apparecchio da incasso - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 kg CO₂eq
EAN
4011209745568
Codice prodotto
SIE3RA68138AC
Cod. produttore
3RA68138AC
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
100 A
Numero di poli:
3
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:
no
Esecuzione come apparecchio da incasso:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla


