SIEMENS - SIE3RA62502DB32 AVVINV UC 24V 5,5KW MOLLA - 3RA62502DB32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Classe di intervento - Regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209715615
Codice prodotto
SIE3RA62502DB32
Cod. produttore
3RA62502DB32
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
12 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
12 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
3...12 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
2
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
3
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
191 mm
Profondità:
165 mm
- Tensione di funzionamento: 690 V AC/DC
- Tensione di comando: 24 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Corrente nominale: 3 ... 12 A
- Grado diprotezione: IP20
- Collegamento circuito principale: morsetti a molla
- Collegamento del circuito di comando: morsetti a molla
- Funzioni integrate: interruttore automatico, contattore, relè elettronico di sovraccarico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: avviatore diretto o invertitore con diversi campi di regolazione
- Accessorio disponibili: sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie all'integrazione delle funzioni.
- Ridotta varietà di tipi per semplificare la logistica.
- Forma costruttivacompatta che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico.
- Semplice sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
- Compatibilità con sistemi di comunicazione tramite AS-Interface.
- Modularità per adattarsi alle necessitàattuali e future.
SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore
Il SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore offre un'avviamento diretto di motori trifase, garantendo un'elevata sicurezza di funzionamento con una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS