pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA62502BB32 AVINV UC 110-240V 0,09KW MOLLA AS-I - 3RA62502BB32

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

148 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209715196

Codice prodotto

SIE3RA62502BB32

Cod. produttore

3RA62502BB32

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.37 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.25 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

1.25 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.32...1.25 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

2

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

3

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

191 mm

Profondità:

165 mm

    Sirius partenza compatta avviatore invertitore

    Il SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase, unendo funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico in un'unica soluzione compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di lavoro: 690 V AC/DC
    • Tensione di comando: 24 V
    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Intensità nominale: 0,32 ... 1,25 A
    • Grado di protezione: IP20
    • Tipo di collegamento: morsetti a molla per circuito principale e di comando
    • Compatibilità: omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Opzioni di campo di regolazione: disponibile come avviatore diretto o invertitore
    • Accessori disponibili: sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari

    Benefici per il cliente:

    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie all’integrazione di più funzioni in un unico dispositivo.
    • Ridotta varietà di tipi che semplifica la logistica.
    • Design compatto, ideale per risparmiare spazio nel quadro elettrico.
    • Facilità di sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
    • Flessibilità nel collegamento di comunicazione tramite AS-Interface.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS