SIEMENS - SIE3RA62501DP33 AVVINV UC 110-240V 5,5KW VITE 3RA68 - 3RA62501DP33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V
Classe di intervento - Regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
148 Kg CO₂-eq
EAN
4011209715745
Codice prodotto
SIE3RA62501DP33
Cod. produttore
3RA62501DP33
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...240 V
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...240 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
12 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
12 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
3...12 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
2
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
3
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
165 mm
- Tensione di funzionamento: 690 V AC/DC, 110 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
- Corrente nominale: 3 ... 12 A
- Grado di protezione: IP20
- Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
- Collegamento del circuito di comando: morsetto a vite derivazione compatta SIRIUS 3RA62
- Disponibile comeavviatore diretto o avviatore invertitore
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Facilità di sostituzione grazie ai morsetti rimovibili
- Varietà di tipi per semplificare la logistica
- Alta sicurezza di funzionamento grazie alla combinazione delle funzioni
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla forma costruttiva compatta
- Modularità e accessori disponibili, come il sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari
- Facile comando in AC o DC con diverse opzioni di morsetti
- Sistema sempre attuale e semplice da utilizzare
Sirius partenza compatta avviatore invertitore 690 V AC/DC 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz 3 ... 12 A IP20
Il SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32A, combinando le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS