pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA62501DP32 AVINV UC 110-240V 5,5KW VITE - 3RA62501DP32

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209715721

Codice prodotto

SIE3RA62501DP32

Cod. produttore

3RA62501DP32

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...240 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

3...12 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

2

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

3

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

165 mm

    Sirius partenza compatta avviatore invertitore 690 V AC/DC 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz 3 ... 12 A IP20

    Il SIRIUS 3RA62 è un avviatore invertitore progettato per l'avviamento diretto di motori trifase, combinando le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico per garantire elevata sicurezza e semplicità di utilizzo.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: 690 V AC/DC, 110 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
    • Portata: 3 ... 12 A
    • Grado di protezione: IP20
    • Collegamento circuito principale: morsetto a vite
    • Collegamento circuito di comando: morsetto a vite
    • Funzioni integrate: interruttore automatico, contattore, relè elettronico di sovraccarico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità di morsetti: morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
    • Accessori disponibili: sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alle funzioni integrate.
    • Ridotta varietà di tipi per semplificare la logistica.
    • Forma costruttiva compatta per un risparmio di spazio nel quadro elettrico.
    • Facile sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
    • Progettato per funzionare con AC e DC, adattabile a diverse esigenze.
    • Sistema modulare che offre soluzioni moderne ed efficienti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS