pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA62500CB30 AVVINV UC 24V 1,5KW S. MORS - 3RA62500CB30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

148 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209778382

Codice prodotto

SIE3RA62500CB30

Cod. produttore

3RA62500CB30

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

4 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1...4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

2

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

3

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

165 mm

    SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore

    Il SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase, unificando le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico disovraccarico in un'unica soluzione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 690 V AC/DC
    • Tensione di comando: 24 V
    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Corrente nominale: 1 ... 4 A
    • Grado di protezione: IP20
    • Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
    • Collegamento del circuito di comando: inseribile, senza morsetti
    • Funzioni integrate: interruttore automatico, contattore, relè elettronico di sovraccarico
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Opzioni di collegamento: morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
    • Accessori disponibili: sistema di alimentazione 3RA68, contatti ausiliari, morsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla integrazione delle funzioni
    • Logistica semplificata con una ridotta varietà di tipi
    • Design compatto che consente un risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Facile sostituzione grazie ai morsetti rimovibili
    • Flessibilità nell'uso con diverse opzioni di regolazione
    • Comunicazione semplice tramite AS-Interface
    • Sistema modulare sempre attuale e efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS