pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA61201DP33 AVDIR UC 110-240V 5,5KW VITE 3RA68 - 3RA61201DP33

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

114 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209714472

Codice prodotto

SIE3RA61201DP33

Cod. produttore

3RA61201DP33

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...240 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

3...12 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

2

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

165 mm

    Sirius partenza compatta avviatore diretto 690 V AC/DC 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz 3 ... 12 A IP20

    Il SIRIUS partenza compatta è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, combinando funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico per una sicurezza di funzionamento elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: 690 V AC/DC 110 ... 240 V
    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Corrente nominale: 3 ... 12 A
    • Classe di protezione: IP20
    • Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
    • Collegamento circuito ausiliario: morsetto a vite
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Opzioni di collegamento: morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
    • Accessori disponibili: sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari

    Benefici per il cliente:

    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla combinazione di funzioni.
    • Riduzione della varietà di tipi per semplificare la logistica.
    • Forma costruttiva compatta che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico.
    • Semplice sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
    • Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS