SIEMENS - SIE3RA61201CP32 AVDIR UC 110-240V 1,5KW VITE - 3RA61201CP32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V
Classe di intervento - Regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209714113
Codice prodotto
SIE3RA61201CP32
Cod. produttore
3RA61201CP32
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...240 V
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...240 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1...4 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
2
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
165 mm
- Tensione di funzionamento: 690 V AC/DC 110 ... 240 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Corrente nominale: 1 ... 4 A
- Grado di protezione: IP20
- Collegamento circuito principale: morsetto a vite
- Collegamento circuito ausiliario: morsetto a vite
- Disponibile come avviatore diretto o avviatore invertitore
- Compatibile con morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie all'integrazione di più funzioni in un unico dispositivo.
- Logistica semplificata grazie alla ridotta varietà di tipi disponibili.
- Design compatto che consente un risparmio di spazio nel quadro elettrico.
- Semplice sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
- Opzioni di collegamento di comunicazione tramite AS-Interface e accessori disponibili.
- Sistema modulare sempre attuale e efficiente.
SIRIUS partenza compatta avviatore diretto
Il SIRIUS partenza compatta avviatore diretto è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, combinando funzionalità di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS