pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA61201BP33 AVDIR UC 110-240V 0,37KW VITE 3RA68 - 3RA61201BP33

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209713895

Codice prodotto

SIE3RA61201BP33

Cod. produttore

3RA61201BP33

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...240 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.37 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.25 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

1.25 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.32...1.25 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

2

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

165 mm

    SIRIUS partenza compatta avviatore diretto 690 V AC/DC 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz 0,32 ... 1,25 A

    Il SIRIUS partenza compatta è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, garantendo elevata sicurezza e facilità di sostituzione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 690 V AC/DC
    • Tensione di alimentazione: 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz
    • Corrente nominale: 0,32 ... 1,25 A
    • Grado di protezione: IP20
    • Collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti
    • Collegamento circuito ausiliario: morsetto a vite
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità: come avviatore diretto o invertitore con diversi campi di regolazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzioni integrate di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico per una maggiore sicurezza operativa.
    • Forma costruttiva compatta che consente un risparmio di spazio nel quadro elettrico.
    • Facile sostituzione grazie ai morsetti rimovibili.
    • Supporto per comunicazione tramite AS-Interface disponibile come accessorio.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS