SIEMENS - SIE3RA61201AB32 AV DIR UC 24V 0,09KV VITE - 3RA61201AB32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Con attivatore di corto circuito - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209713468
Codice prodotto
SIE3RA61201AB32
Cod. produttore
3RA61201AB32
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.09 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.4 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.1...0.4 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Classe di intervento:
Regolabile
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
2
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
165 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS