pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA29221A ADATTG.DIN.S00,S0, - 3RA29221A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'adattatore guide - Diritto

  • Tipo di fissaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011209741362

Codice prodotto

SIE3RA29221A

Cod. produttore

3RA29221A

Produttore

SIE

Forma dell'adattatore guide:

Diritto

Tipo di fissaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale:

Plastica

    Adattatore per guida DIN grandezza costruttiva S00, S0

    Questo prodotto è progettato per il fissaggio meccanico di interruttori automatici e contattori innestabile a scatto su guida DIN o per fissaggio a vite.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con guide DIN di grandezza S00 e S0
    • Fissaggio meccanico per interruttori automatici e contattori
    • Opzioni di fissaggio: a scatto su guida DIN o a vite
    • Confezione multipla disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare
    • Soluzione efficiente per la gestione dei dispositivi elettrici
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS