pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA22204AB260BB4 AVVINV.S0,10-16A,DC 24V VT X G.DIN - 3RA22204AB260BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 16 A

  • Con attivatore di corto circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209794573

Codice prodotto

SIE3RA22204AB260BB4

Cod. produttore

3RA22204AB260BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

16 A

Con attivatore di corto circuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

16 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

10...16 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

265 mm

Profondità:

130 mm

Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22

Avviatore invertitore per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e due contattori già cablati.

Dettagli tecnici:

  • Partenza senza fusibili
  • Funzionamento con inversione AC 400 V
  • Grandezza costruttiva S0 10,0 ... 16,0 A DC 24 V
  • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN con adattatore per guida DIN
  • Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2
  • Iq = 150 kA
  • 1 NO+1 NC (contattore)
  • Interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Fino a 630 A disponibili in oltre 40 000 combinazioni testate
  • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA12

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica
  • Apparecchi già completamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
  • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
  • Tutti gli accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Riduzione del oneroso cablaggio
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS