SIEMENS - SIE3RA22204AB260AP0 AVVINV.S0,10-16A,AC 230V VT X G.DIN - 3RA22204AB260AP0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209794924
Codice prodotto
SIE3RA22204AB260AP0
Cod. produttore
3RA22204AB260AP0
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
16 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
16 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
10...16 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
265 mm
Profondità:
120 mm
Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22
Avviatore invertitore per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e contattori in un'unica soluzione premontata.
Dettagli tecnici:
- Partenzasenza fusibili
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0 10,0 ... 16,0 A AC 230 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
- Adattatore per guida DIN (conformemente anche al tipo di coordinamento 1) tipo di coordinamento 2
- Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contattore)
- Interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2 premontati e cablati
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Disponibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e l'avvio fino a 630 A
- Tutti gli accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 unificati per tutte le grandezze costruttive
- Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente l'onere di cablaggio
- Le partenze 3RA22 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA12
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione semplice ed efficiente per l'avviamento e la protezione dei motori
- Installazione semplificata grazie alla premontaggio e cablatura
- Affidabilità comprovata e approvazioni internazionali
- Sistema modulare sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS