SIEMENS - SIE3RA22201JB240BB4 AVVINV.SZ.S0,7-10A,DC 24V VT G.DIN - 3RA22201JB240BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Classe di intervento - CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 10 A
Con attivatore di corto circuito - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
152 Kg CO₂-eq
EAN
4011209860865
Codice prodotto
SIE3RA22201JB240BB4
Cod. produttore
3RA22201JB240BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4000 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
10 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
7...10 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
265 mm
Profondità:
130 mm
- Funzionamento: Inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva: S0 7,00 ... 10,0 A DC 24 V
- Morsetti: A vite per montaggio su guida DIN
- Tipo di coordinamento: 1 e 2
- Iq: 150 kA (1 NO + 1 NC)
- Internazionalità: Omologazioni IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Campo di regolazione: 0,14 a 65 A
- Accessori: Unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione: Serie costruttiva 3RA12
- Semplice e veloce installazione grazie alla combinazione preassemblata di interruttore e contattori.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29.
- Oltre 40.000 combinazioni testate offrono flessibilità per vari utilizzi fino a 630 A.
- Affidabilitàgarantita da omologazioni internazionali e tropicalizzazione degli apparecchi.
- Soluzione modulare sempre attuale e efficiente, adatta a diverse applicazioni.
Partenza senza fusibili SIRIUS 3RA22
L'avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e due contattori in un'unica soluzione preassemblata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS