SIEMENS - SIE3RA22201FB240AP0 AVVINV.S0,3.5-5A,AC 230V VT X G.DIN - 3RA22201FB240AP0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209794870
Codice prodotto
SIE3RA22201FB240AP0
Cod. produttore
3RA22201FB240AP0
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
5 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
3.5...5 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
265 mm
Profondità:
120 mm
Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22
Avviatore invertitore per la protezione e l'avviamento di motori, combinando la funzionalità di un interruttore automatico e contattori.
Dettagli tecnici:
- Partenza senza fusibili
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0 3,50 ... 5,00 A AC 230 V
- Morsetti a vite per montaggio su guida DIN con adattatore per guida DIN
- Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2
- Iq = 150 kA
- 1 NO+1 NC (contattore)
- Combinazione testata e premontata di un interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC eUL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN
- Fissaggioa vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e l'avvio
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
- Le partenze 3RA22 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA12
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione semplice ed efficiente per la protezione e l'avviamento di motori
- Sistema modulare sempre attuale
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS