pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA22101GA152BB4 AVVINV.S00,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN - 3RA22101GA152BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2200 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 6.3 A

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209794467

Codice prodotto

SIE3RA22101GA152BB4

Cod. produttore

3RA22101GA152BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

CLASS 10

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2200 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6.3 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

6.3 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

4.5...6.3 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

97 mm

    Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22

    L'avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e contattori già cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente.

    Dettagli tecnici:

    • Partenza senza fusibili con inversione AC 400 V
    • Grandezza costruttiva S00 per corrente da 4,50 a 6,30 A
    • DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN
    • Tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA, 1 NC (contattore)
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Ready per IE3/IE4 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A
    • Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
    • Oltre 40.000 combinazioni testate per applicazioni fino a 630 A
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 per S00 e S0

    Vantaggiper i clienti:

    • Semplice e rapido cablaggio grazie al sistema premontato
    • Affidabilità garantita dalle omologazioni internazionali
    • Flessibilità nelle applicazioni con numerose opzioni disponibili
    • Efficienza energetica con compatibilità IE3/IE4
    • Soluzioni modulari facilmente aggiornabili e personalizzabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS